Scotch® filamenttape 8915, gennemsigtig, 48 mm x 55 m, 0,15 mm

Art.-nr.: 7000048608
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000048608
EAN/GTIN 50021200694641
Producentnummer 7000048608
L-nummer L01310 317

Betegnelse

Udførelse:

Glasfiberforstærkning
Kan fjernes uden at efterlade rester på en lang række overflader
FDA-godkendelse
Syntetisk gummiklæb klæber let på de fleste hårdplader, plast- og metaloverflader
Glasfibrene giver ekstra styrke til at forsegle kasser, holde dem sammen og til andre formål

Beskrivelse:

Scotch® Adhesive Tape 890 er en højtydende klæbebånd med en kontinuerlig glasfiberforstærkning. Dette giver tapen sin høje trækstyrke og fremragende modstandsdygtighed over for hak. ScotchPar™-bagsiden giver fremragende slidstyrke, fugt-, UV- og slidstyrke. Limen er på den anden side baseret på en særlig formel, der kombinerer høj initial vedhæftning med god langtidshæftning.

Egenskab:

Glasfiberforstærkning// Glasfiberforstærkning
Residuefri fjernelse af rester fra en lang række overflader// Residuefri fjernelse af rester fra en lang række overflader
FDA-godkendt// FDA-godkendt
Syntetisk gummiklæb klæber let på de fleste hårde plader, plast- og metaloverflader// Syntetisk gummiklæb klæber let på de fleste hårde plader, plast- og metaloverflader
Glasfibrene giver ekstra styrke til at forsegle, holde sammen og til andre anvendelser/// Glasfibrene giver ekstra styrke til at forsegle, holde sammen og til andre anvendelser
Modstår hårde forsendelses- og transportforhold// Modstår hårde forsendelses- og transportforhold

Bemærk:

Især til sikring af dele under transport, f.eks. indsatser i elektriske ovne, køleskabe, mikrobølgeovne osv.
Til fastgørelse og bundtning
Til midlertidig fastgørelse eller fastgørelse

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven