Scotch® filamenttape 8915, gennemsigtig, 18 mm x 55 m

Art.-nr.: 7000048605
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 48 Styk
  • Bestillingstrin: 48 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000048605
EAN/GTIN 50021200694597
Producentnummer 7000048605
L-nummer L01310 367

Betegnelse

Udførelse:

Glasfiberforstærkning
Kan fjernes uden at efterlade rester på en lang række overflader
FDA-godkendelse
Syntetisk gummiklæb klæber let på de fleste hårdplader, plast- og metaloverflader
Glasfibrene giver ekstra styrke til at forsegle kasser, holde dem sammen og til andre formål

Beskrivelse:

Scotch® Adhesive Tape 890 er en højtydende klæbebånd med en kontinuerlig glasfiberforstærkning. Dette giver tapen sin høje trækstyrke og fremragende modstandsdygtighed over for hak. ScotchPar™-bagsiden giver fremragende slidstyrke, fugt-, UV- og slidstyrke. Limen er på den anden side baseret på en særlig formel, der kombinerer høj initial vedhæftning med god langtidshæftning.

Egenskab:

Glasfiberforstærkning// Glasfiberforstærkning
Residuefri fjernelse af rester fra en lang række overflader// Residuefri fjernelse af rester fra en lang række overflader
FDA-godkendt// FDA-godkendt
Syntetisk gummiklæb klæber let på de fleste hårde plader, plast- og metaloverflader// Syntetisk gummiklæb klæber let på de fleste hårde plader, plast- og metaloverflader
Glasfibrene giver ekstra styrke til at forsegle, holde sammen og til andre anvendelser/// Glasfibrene giver ekstra styrke til at forsegle, holde sammen og til andre anvendelser
Modstår hårde forsendelses- og transportforhold// Modstår hårde forsendelses- og transportforhold

Bemærk:

Især til sikring af dele under transport, f.eks. indsatser i elektriske ovne, køleskabe, mikrobølgeovne osv.
Til fastgørelse og bundtning
Til midlertidig fastgørelse eller fastgørelse

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven