Scotch® strækbånd 8884, gennemsigtigt, 36 mm x 55 m

Art.-nr.: 7000048602
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000048602
EAN/GTIN 50021200693132
Producentnummer 7000048602

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: gennemsigtig
Strækning giver restfri aftagelighed
Samlet længde: 55 m
Samlet bredde: 36 mm

Beskrivelse:

Højtydende, strækbar klæbebånd, der er særligt velegnet til sikring, bundtning og forstærkning af varer under intern transport og forsendelse. Den gennemsigtige polyethylenryg strækker sig op til seks gange sin længde med mindre klæbrighed.

Egenskab:

Kan strækkes op til 600
Strækningen giver mulighed for at fjerne rester uden rester
En rulle med en længde på 55 m giver op til 330 m materiale. Sparer omkostninger til opbevaring og bortskaffelse
Tillader luftbevægelse i pallen og er derfor velegnet til tidskritiske varer som f.eks. frugt og grøntsager
Til håndbundtning samt til omsnøring og sammenholdelse.

Bemærk:

Til bundtning og stabilisering af paller

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven