Udførelse:
Gennemsigtig, dobbeltsidet, 50 µm tyk overførselsklæbebånd til tynde konstruktioner og temperaturbestandigt akrylklæbemiddel til permanente bindinger.
3M™ Transfertape 966 har en fremragende modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og UV-stråling. Sammenlignet med mange andre akrylklæbemidler har vores tape en høj afrivningsstyrke og fungerer godt som en fastgørelsesløsning, der udsættes for høje temperaturer. Ideel til luftfarts- og elektronikindustrien. De lave udgasningsegenskaber er særligt fordelagtige i luftfarts-, bil- og elektronikindustrien.
3M™ Transfer Tape 966 har en højere skrælstyrke sammenlignet med andre akrylklæbemidler og er den perfekte løsning til rumfarts- og elektronikanvendelser, der kræver høj temperaturbestandighed. Vores tape har en fremragende modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og UV-stråling. Højtemperaturakrylklæbemidlet med komprimeret beskyttelsespapir reducerer brud på kanten ved arbejde på metalplader med hårdt værktøj. Også velegnet til fastgørelse af fleksible printplader.
Kortvarig temperaturtolerance på op til 232 °C. Det komprimerede beskyttelsespapir reducerer brud på kanten ved manuel behandling af metalplader.
Beskrivelse:
Robuste forbindelser ved høje temperaturer. 3M™ Transfertape 966 består af 3M High Temperature Acrylic Adhesive 100 og et fortættet beskyttelsespapir. Dette klæbemiddel er beregnet til industrielle anvendelser, der udsættes for meget høje temperaturer i korte perioder. Overførselstapen opfylder NASA's specifikationer for lav udgasning (ASTM E 595) og lavt chloridindhold, hvilket kan være vigtigt for elektronik- og luftfartsindustrien. Historisk set er et samlet massetab på 1,00 % og indsamlede flygtige kondensater på 0,10 % blevet anvendt som grænseværdier for kassation af rumfartøjsmaterialer (NASA). Anbefalede anvendelser 3M Transfer Tape 966 er ideel som en fastgørelsesløsning, der udsættes for høje temperaturer (op til 200 °C i korte perioder) og kan bruges til en lang række andre anvendelser, f.eks: Fastgørelse af fleksible printplader (FPC) Fastgørelse af LED'er til luft- og rumfart Fastgørelse af biler En lim, der giver mange fordele 3M Transfer Tape 966 har fremragende modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og UV-stråling, hvilket giver langvarig klæbning. Det klæbemiddel, der anvendes i dette produkt, har også en høj skrælstyrke. Denne egenskab, kombineret med den fremragende forskydningsstyrke, sikrer robuste og holdbare bindinger. Vores Transfer Tape 966 har også et komprimeret beskyttelsespapir, der reducerer brud på kanterne, når du arbejder manuelt med metalplader.
Egenskab:
Gennemsigtig, dobbeltsidet, 50 µm tyk overførselsklæbebånd til tynde konstruktioner og temperaturbestandigt akrylklæb til permanente bindinger // Gennemsigtig, dobbeltsidet, 50 µm tyk overførselsklæbebånd til tynde konstruktioner og temperaturbestandigt akrylklæb til permanente bindinger.
3M™ Transfertape 966 har en fremragende modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og UV-stråling. Sammenlignet med mange andre akrylklæbemidler har vores tape en høj afrivningsstyrke og er velegnet som fastgørelsesløsning ved høje temperaturer. Ideel til luftfarts- og elektronikindustrien. De lave udgasningsegenskaber er særligt fordelagtige i luftfarts-, bil- og elektronikindustrien.// 3M™ Transfertape 966 har en fremragende modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og UV-stråling. Sammenlignet med mange andre akrylklæbemidler har vores tape en høj afrivningsstyrke og fungerer godt som en fastgørelsesløsning, der udsættes for høje temperaturer. Ideel til luftfarts- og elektronikindustrien. De lave udgasningsegenskaber er særligt fordelagtige i luftfarts-, bil- og elektronikindustrien.
3M™ Transfer Tape 966 har en højere skrælstyrke end andre akrylklæbemidler og er den perfekte løsning til rumfart og elektronik, der kræver høj temperaturbestandighed. Vores tape har en fremragende modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og UV-stråling. Højtemperaturakrylklæbemidlet med komprimeret beskyttelsespapir reducerer brud på kanten ved arbejde på metalplader med hårdt værktøj. Også velegnet til montering af fleksible printplader.// 3M™ Transfertape 966 har en højere afrivningsstyrke end andre akrylklæbemidler og er den perfekte løsning til rumfart og elektronik, der kræver høj temperaturbestandighed. Vores tape har en fremragende modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og UV-stråling. Højtemperaturakrylklæbemidlet med komprimeret beskyttelsespapir reducerer brud på kanten ved arbejde på metalplader med hårdt værktøj. Også velegnet til fastgørelse af fleksible printplader.
Kortvarig temperaturtolerance på op til 260 °C. Det komprimerede beskyttelsespapir reducerer brud på kanten ved manuel behandling af metalplader.// Kortvarig temperaturtolerance på op til 260 °C. Det komprimerede beskyttelsespapir reducerer brud på kanten ved manuel behandling af metalplader.
Bemærk:
Use as a high temperature attachment ideal for aerospace, automotive and electronics markets
Can be used for many kinds of applications, including: Flexible printed circuit (FPC) attachment, aerospace bonding applications and automotive LED attachment