Udførelse:
Produktets farve: sølv
Kan formes rundt om hjørner og kanter
Samlet længde: 508,4 m
Samlet bredde: 508 mm
Prægbar
Beskrivelse:
Når det drejer sig om kurver og todimensionale former, når standardmaterialer til deres grænser - det gælder ikke for vores smidige etiketfolier uden reset-effekter. Den sølvmatte aluminiumsfolie er først og fremmest kendetegnet ved sin fremragende vedhæftning på lavenergi-, pulverlakerede og let olieholdige underlag. Det er uigennemtrængeligt for vanddamp og kan præges. Det kan udskrives ved almindelig udskrivning, men kan ikke genmærkes ved termisk overførsel.
Egenskab:
Kan udskrives ved serigrafi, bogtryk, flexotryk
God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler
Temperaturbestandig fra -40°C til +180°C
UL- og CSA-godkendt
Prægede
Bemærk:
Film til pulverlakerede, lavenergi- eller let olieholdige substrater
Til limning omkring hjørner og kanter