3M™ Galvaniseringstape 470, gul, 19 mm x 33 m, 0,18 mm

Art.-nr.: 7000048558
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 48 Styk
  • Bestillingstrin: 48 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000048558
EAN/GTIN 50021200856155
Producentnummer 7000048558
L-nummer L01310 1040

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: lysebrun
Kan printes med termisk overførsel
Samlet længde: 32,91 m
Samlet bredde: 19,05 mm
Ekstremt kemisk resistent

Beskrivelse:

Til tapeapplikationer, der kræver modstandsdygtighed over for de fleste kemikalier, der anvendes i galvaniserings- og anodiseringsprocesser, skal du bruge vores 3M™ Electroplating Tape 470. Denne lysebrune, formbare tape har en slidstærk bagside, der er ideel til brug med pletteringskemikalier, anodiseringskemikalier, fræsning, ætsning og peening-operationer.

Egenskab:

Fremragende modstandsdygtighed over for galvaniske kemikalier
Kan udskrives ved hjælp af termisk overførsel
Kan mærkes (markør)
Ingen efterarbejde ved fjernelse af båndet efter galvaniseringsprocesser
Ekstremt modstandsdygtig over for kemikalier
Høj slidstyrke og fleksibilitet

Bemærk:

Afdækning af overflader under galvanisering

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven