3M™ Polyestertape 8402, grøn, 51 mm x 66 m

Art.-nr.: 7000048553
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000048553
EAN/GTIN 50021200043685
Producentnummer 7000048553

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: grøn
Høj forskydningsstyrke
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 50,8 mm
Nem og restfri fjernelse

Beskrivelse:

Til anodisering, limning af kompositmaterialer og splejsning anvendes 3M™ polyestertape 8402. Denne gennemsigtige grøntonede tape er belagt med et silikoneklæbestof, der binder godt på vanskelige overflader, herunder silikonebelagte papirer og film. Den er kemisk resistent og fungerer under en lang række temperaturer og miljøer.

Egenskab:

God temperaturbestandighed
Høj forskydningsstyrke
Fleksibilitet over et bredt temperaturområde
Ingen limrester, mindre efterarbejde
Let og uden rester at fjerne
Silikoneklæb giver mulighed for brug op til +200°C

Bemærk:

Afdækning til ætsningsprocesser og anodisering
Elektrisk pulverlakering
Samling af silikoniseret beskyttelsespapir
Fortinning af trykte kredsløb på rulle

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven