3M™ Dobbeltklæbende tape med papirunderlag aftagelig 9416, hvid, 19 mm x 66 m, 0,05 mm

Art.-nr.: 7000048535
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 48 Styk
  • Bestillingstrin: 48 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000048535
    EAN/GTIN 50021200678542
    Producentnummer 7000048535

    Betegnelse

    Udførelse:

    Produktets farve: hvid
    Genplacerbart akrylklæbemiddel / akrylklæbemiddel til permanent fastgørelse
    Samlet længde: 66 m
    Samlet bredde: 19,05 mm
    Kan genplaceres (sticky note-effekt)

    Beskrivelse:

    Den dobbeltsidede tape 3M™ 9416 med papirflies som bagside har et selvklæbende lag (″Post-it® sticky note-effekt″) på den ene side. Den anden side er forsynet med et klæbemiddel til permanent limning. Den 0,05 mm tykke tape, der er temperaturbestandig op til +65 °C, er særlig velegnet til reklame- og salgsfremmende materialer, udskiftelige planlægnings- og præsentationsdokumenter og til fastgørelse af rulens start (kerneopstart).

    Egenskab:

    Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside
    Repositionerbart akrylklæbemiddel / akrylklæbemiddel til permanent fastgørelse
    Omkostningsbesparelser på grund af genanvendelighed
    Fjernelse uden rester (aftagelig side)
    Kan genplaceres (klistermærkeeffekt)
    Svagt klæbende side kan fjernes fra mange glatte, faste overflader uden at efterlade rester
    To klæbemidler med forskellig vedhæftning på begge sider

    Bemærk:

    Til fastgørelse af tynde og lette materialer som f.eks. papir eller pap
    Velegnet til reklame- og salgsfremmende materialer, udskiftelige planlægnings- og præsentationsdokumenter

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven