3M™ Polyestertape 8403, grøn, 25 mm x 66 m

Art.-nr.: 7000048534
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 36 Styk
  • Bestillingstrin: 36 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000048534
EAN/GTIN 50021200614588
Producentnummer 7000048534

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: grøn
God temperaturbestandighed
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 25 mm
Ingen klæberester, mindre efterarbejde

Beskrivelse:

Til anodisering, limning af kompositmaterialer og splejsning skal du bruge 3M™ Polyestertape 8403. Denne gennemsigtige grøntonede tape er belagt med et silikoneklæb, der hæfter godt på vanskelige overflader, herunder silikonebelagte papirer og film. Den er kemisk resistent og fungerer under en lang række temperaturer og miljøer. Denne tape er en tykkere version af vores 3M™ Polyestertape 8402.

Egenskab:

Tykkere udgave af 8402: derfor ændrede tekniske data
God temperaturbestandighed
Høj forskydningsstyrke
Fleksibilitet over et bredt temperaturområde
Ingen limrester, mindre efterarbejde
Let og uden rester at fjerne
Silikoneklæb giver mulighed for brug op til +200°C

Bemærk:

Afdækning til ætsningsprocesser og anodisering
Elektrisk pulverlakering
Samling af silikoniseret beskyttelsespapir
Fortinning af trykte kredsløb på rulle

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven