Udførelse:
Produktets farve: sort
Enkeltsidet klæbebånd af vinylskum
Samlet længde: 33 m
Samlet bredde: 25,4 mm
Vibrationsdæmpende
Beskrivelse:
3M™ Vinylskumtape 4718 indeholder en lukkede celler, skum med middelhøj densitet med et trykfølsomt akrylklæbemiddel på den ene side. Det giver mulighed for hurtig klæbning på en række forskellige substrater, herunder mange metaller, glas og plast. Den silikonebehandlede hvide papirforing gør det muligt at stanse ud uden at skulle laminere en anden foring på skummet.
Egenskab:
Fremstillet af vinylskum med lukkede celler og akrylklæbemiddel
Enkeltsidet vinylskumtape
Høj øjeblikkelig vedhæftning
Høj temperatur-, vejr- og UV-bestandighed
Vibrationsdæmpning
Vandtæt
Forlænger produktets levetid
Optimeret produktkonstruktion
Hurtig og nem anvendelse
Fremragende akustiske egenskaber
Ideel til forsegling mod støv og fugt, f.eks. i computere og andet elektronisk udstyr
Til dæmpning og blød montering af følsomme udstyrsdele
Bemærk:
Kan anvendes på højenergimaterialer som f.eks. metaller, malede overflader, lakeret træ, glas, keramik og mange plasttyper
Til indendørs og udendørs brug