3M™ VHB™ dobbeltsidet højtydende afdækningstape 4951F, hvid, 19 mm x 33 m, 1,1 mm

Art.-nr.: 7000048506
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000048506
EAN/GTIN 50021200672861
Producentnummer 7000048506

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: hvid
Næsten usynlig fastgørelse, sikrer homogene overflader
Samlet længde: 33 m
Samlet bredde: 19,05 mm
Kræver ingen boring, slibning, skruning, svejsning, efterbehandling eller rengøring.

Beskrivelse:

VHB-fugesystemer anvender faste akrylklæbemidler, som har en fremragende langtidsholdbarhed. Skælklæbning og trækstyrke for produkterne i VHB-familien er betydeligt højere end typiske trykfølsomme tapeprodukter.

Egenskab:

Hurtig og nem at skabe en stærk og holdbar permanent binding
Næsten usynlig fastgørelse, sikrer homogene overflader
Kan erstatte konventionelle mekaniske sammenføjningsmetoder (nitter, svejsning, skruer) eller flydende klæbemidler, velegnet til gennemsigtige applikationer
Modstår hårde forsendelses- og transportforhold
Ingen boring, slibning, skrue, svejsning, efterbehandling eller rengøring er nødvendig
Holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Øjeblikkelig vedhæftning og styrke i brug på grund af PSA-klæbemiddel
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven