3M™ dobbeltklæbende PU-skumklæbebånd 4008, beige, 12 mm x 33 m, 3,2 mm

Art.-nr.: 7000048481
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 18 Styk
  • Bestillingstrin: 18 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000048481
EAN/GTIN 50021200064505
Producentnummer 7000048481
L-nummer L01310 1882

Betegnelse

Udførelse:

Høj forskydningsstyrke på metaller og plast med høj overfladeenergi; ideel til limning, fastgørelse og montering.
Skum med holdbar effekt til indendørs fastgørelse
Farven hvid-gul giver et rent udseende
Ideel til limning, fastgørelse og montering
Skum dæmper og forhindrer vibrationer

Beskrivelse:

Dobbeltsidet PU-skumklæbebånd bestående af et polyurethanskum med åbne celler og akrylklæbemiddel. Den er ideel til permanent fastgørelse eller montering af indvendige komponenter som f.eks. beslag, kroge, skilte, spejle, rammer, lister, emblemer, trim, displays, dekorative dele osv. Disse produkters åbne celletype tillader luft, gas og fugt at cirkulere. Ideel til anvendelser, hvor der kræves høj forskydningsstyrke, temperatur, ældning og modstandsdygtighed over for opløsningsmidler.

Egenskab:

Høj forskydningsstyrke på metaller og plast med høj overfladeenergi; ideel til limning, fastgørelse og montering/// Høj forskydningsstyrke på metaller og plast med høj overfladeenergi; ideel til limning, fastgørelse og montering
Skumtape til permanente indendørs fastgørelser// Skumtape til permanente indendørs fastgørelser
Hvid farve giver et rent udseende/// Hvid farve giver et rent udseende
Ideel til limning, fastgørelse og montering/// Ideel til limning, fastgørelse og montering
Skum dæmper og forhindrer vibrationer// Skum dæmper og forhindrer vibrationer
Struktur med åbne celler understøtter køling af komponenter// Struktur med åbne celler understøtter køling af komponenter
Velegnet til blød PVC// Velegnet til blød PVC

Bemærk:

Til limning, fastgørelse og montering indendørs

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven