3M™ Aluminiumfolie 7800, sølv mat, 165 mm x 508 m, 0,05 mm

Art.-nr.: 7000048467
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbefolie

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000048467
EAN/GTIN 00021200168550
Producentnummer 7000048467

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sølv
Kan formes rundt om hjørner og kanter
Samlet længde: 508,4 m
Samlet bredde: 165 mm
Prægbar

Beskrivelse:

Når det drejer sig om kurver og todimensionale former, når standardmaterialer til deres grænser - det gælder ikke for vores smidige etiketfolier uden reset-effekter. Den sølvmatte aluminiumsfolie er først og fremmest kendetegnet ved sin fremragende vedhæftning på lavenergi-, pulverlakerede og let olieholdige underlag. Det er uigennemtrængeligt for vanddamp og kan præges. Det kan udskrives ved almindelig udskrivning, men kan ikke genmærkes ved termisk overførsel.

Egenskab:

Kan udskrives ved serigrafi, bogtryk, flexotryk
God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler
Temperaturbestandig fra -40°C til +180°C
UL- og CSA-godkendt
Prægede

Bemærk:

Film til pulverlakerede, lavenergi- eller let olieholdige substrater
Til limning omkring hjørner og kanter

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven