3M™ dobbeltklæbende PU-skumklæbebånd 4008, beige, 50 mm x 33 m, 3,2 mm

Art.-nr.: 7000048431
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000048431
EAN/GTIN 50021200048628
Producentnummer 7000048431

Betegnelse

Udførelse:

Absorberer kræfter
Fremstillet af polyurethanskum med åbne celler og akrylklæbemiddel
Holdbare og stærke forbindelser
Dobbeltsidet PU-skumklæbebånd
Høj umiddelbar vedhæftning

Beskrivelse:

Dobbeltsidet PU-skumklæbebånd bestående af et polyurethanskum med åbne celler og akrylklæbemiddel. Den er ideel til permanent fastgørelse eller montering af indvendige komponenter som f.eks. beslag, kroge, skilte, spejle, rammer, lister, emblemer, trim, displays, dekorative dele osv. Disse produkters åbne celletype tillader luft, gas og fugt at cirkulere. Ideel til anvendelser, hvor der kræves høj forskydningsstyrke, temperatur, ældning og modstandsdygtighed over for opløsningsmidler.

Egenskab:

Absorberer kræfter// Høj forskydningsstyrke på metaller og plast med høj overfladeenergi; ideel til limning, fastgørelse og samling
Fremstillet af polyurethanskum med åbne celler og akrylklæbemiddel// Skumklæbebånd til permanent indendørs fastgørelse
Holdbare stærke bindinger// Hvid farve giver et rent udseende
Dobbeltsidet PU-skumklæbebånd// Ideel til limning, fastgørelse og montering
Høj øjeblikkelig vedhæftning// Skum dæmper og forhindrer vibrationer.
Modstandsdygtighed over for høje temperaturer, ældning og opløsningsmidler// Åben-cellestruktur understøtter køling af komponenter
Velegnet til blød PVC// Høj træk- og forskydningsstyrke
Vibrationsdæmpning
Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme forbindelser
Reducerede produktionsomkostninger

Bemærk:

Til indendørs brug

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven