3M™ polyesterbånd 8422, sort, 51 mm x 66 m

Art.-nr.: 7000048417
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000048417
EAN/GTIN 50021200045870
Producentnummer 7000048417

Betegnelse

Udførelse:

Fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier og opløsningsmidler
Egnet til fotoelektrisk scanning
Sort bagmateriale gør det muligt for sensorer at opdage det
Samlet bredde: 50,8 mm
Totalhøjde: 0,1 mm

Beskrivelse:

3M™ Photo Film Splicing Tape 8422, der er designet til splejsning af fotografisk filmbehandling, er en sort splejsetape med en tynd, men stærk polyesterryg. Den har et aggressivt, alsidigt gummiklæb, der er både opløsningsmiddel- og kemikaliebestandigt.

Egenskab:

Fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier og opløsningsmidler
Sort bagside gør det muligt for sensorer at opdage den
Forbliver fleksibel ved 50 °C og er formstabil op til 150 °C.

Bemærk:

Afmaskering under elektrostatisk pulverlakering
Afdækning til ætsningsprocesser og anodisering
Fastgørelse af dele i autoklaveprocesser
Samling af silikoniseret beskyttelsespapir

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven