3M™ PVC-klæbebånd 5700

Art.-nr.: 7000048413
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Afspærringsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000048413
EAN/GTIN 50021200043678
Producentnummer 7000048413
L-nummer L01310 786

Betegnelse

Udførelse:

Hurtig at påføre og klar til øjeblikkelig brug
Advarselsfarverne hvid/sort er gennemfarvet i den bløde PVC-bagside og er derfor meget slidstærke og permanent meget synlige.
Kan anvendes godt på flerdimensionalt formede overflader på grund af sin høje fleksibilitet og strækbarhed.
Slid-, slid-, fugt- og vejrbestandig for en lang levetid
Ren fjernelse i ét stykke

Beskrivelse:

I modsætning til komplekse malingsløsninger er denne bløde PVC-klæbebånd let at påføre og let at fjerne igen. Den fleksible og slidstærke tape tilpasser sig hjørner, kurver og flerdimensionale overflader. 5702 er fremstillet af en hård PVC-bagside med trykfølsom gummiharpiks. Den er derfor robust og holdbar. Det er modstandsdygtigt over for de fleste opløsningsmidler, herunder syrer og alkalier. PVC-tape er ideel til generelle anvendelser, herunder sikkerhedsmærkning, farvemærkning, beskyttelse mod slid, afdækning, forsegling og limning. Ved at bruge denne PVC-tape undgår man de opløsningsmidler, der ofte anvendes i malingsmidler. PVC-båndene har egenskaber og er lette at fjerne, hvilket gør dem til et hurtigere, mere alsidigt og omkostningseffektivt alternativ til maling ved mærkning og etikettering.

Egenskab:

Hurtig at montere og klar til brug med det samme
Kan bruges på flerdimensionelt formede overflader på grund af sin høje fleksibilitet og strækbarhed.
Slid-, skure-, fugt- og vejrbestandig for en lang levetid

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven