3M™ Scotch polyaethylenbånd 483 IP rød 50mmx33m

Art.-nr.: 7000048406
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000048406
EAN/GTIN 50021200043203
Producentnummer 7000048406
L-nummer L01310 722

Betegnelse

Udførelse:

Forbliver fleksibel ned til -28 °C for anvendelser i temperaturer under frysepunktet
Strækker sig og tilpasser sig 3-dimensionelle overflader
Opløsningsmiddelbestandigt polyethylen-bærermateriale
Byggeri og vedligeholdelse
Resistent over for syre og alkali

Beskrivelse:

3M™ polyethylenbånd 483 er let at strække og påføre på 3-dimensionelt formede overflader. Det glatte bagsidemateriale er modstandsdygtigt over for opløsningsmidler og alkali. Båndet kan opfylde forskellige universelle krav. Den er velegnet til forsegling af beholdere og uregelmæssigt formede genstande samt til galvanisering, farvemærkning og fugtbeskyttelse. Den er i overensstemmelse med MIL-STD-2041D-standarden for nukleare og korrosionsfølsomme anvendelser. Den kan anvendes ved temperaturer mellem -28 °C og 76,5 °C.

Egenskab:

Forbliver fleksibel ned til -28 °C for anvendelser ved temperaturer under frysepunktet
Kan strækkes og tilpasses 3-dimensionalt formede overflader
Opløsningsmiddelbestandigt polyethylen-baggrundsmateriale
Opførelse og vedligeholdelse af kernekraftværker

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven