Scotch® High Performance Masking Tape 214, brun, 50,8 mm x 54,86 m

Art.-nr.: 7000048397
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000048397
EAN/GTIN 50021200042329
Producentnummer 7000048397
L-nummer L01310 1775

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: lysebrun
Samlet længde: 54,86 m
Samlet bredde: 50 mm

Beskrivelse:

Få høj ydeevne fra Scotch® High Temperature Masking Tape 214, når den opvarmes, behandler metal eller modstår pletter. Vores tape er fremstillet med en klæbemiddelformulering, der gør den til en af de få tapes, der kan bruges på kobber, sølv og andre metaller.

Egenskab:

Exceptional non-staining performance on copper, silver and other metals

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven