3M™ Polyethylen tape 480, gennemsigtig, 25 mm x 32 m, 0,013 mm

Art.-nr.: 7000048395
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 36 Styk
  • Bestillingstrin: 36 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000048395
EAN/GTIN 50021200041452
Producentnummer 7000048395
L-nummer L01310 726

Betegnelse

Udførelse:

Lav vanddampgennemtrængelighed, selv ved lave temperaturer
God slidstyrke
God modstandsdygtighed over for kemikalier og opløsningsmidler
Særligt klæbemiddel med langvarig gennemsigtighed
God vedhæftning på ujævne underlag

Beskrivelse:

3M™ polyethylenbånd 480 er først og fremmest kendetegnet ved sin modstandsdygtighed over for ældning. Både det specielle akrylklæbemiddel og polyethylenunderlaget forbliver gennemsigtige selv efter lang tids brug. Den enkeltsidede tape er også modstandsdygtig over for fugt, kemikalier, opløsningsmidler og UV-stråler. Selv ved lave temperaturer er dets vanddampgennemtrængelighed kun lav. Den er derfor velegnet til udendørs brug af ubegrænset varighed. Den strækbare og fleksible bagside sikrer sammen med det stærke klæbemiddel en fremragende vedhæftning med god slidstyrke selv på ujævne overflader.

Egenskab:

Lav vanddampgennemtrængelighed, selv ved lave temperaturer
God modstandsdygtighed over for kemikalier og opløsningsmidler
Specialklæber med langvarig gennemsigtighed
God vedhæftning på ujævne overflader
Ubegrænset tid udendørs anvendelse mulig
Strækbart, fleksibelt polyethylenunderlag
God UV-bestandighed

Bemærk:

Forsegling, fastgørelse, bundtning - selv på vanskelige udendørs underlag

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven