3M™ Blød PVC-bånd 472, sort, 25,4 mm x 33 m

Art.-nr.: 7000047482
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 36 Styk
  • Bestillingstrin: 36 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000047482
EAN/GTIN 50021200031514
Producentnummer 7000047482
L-nummer L01310 956

Betegnelse

Udførelse:

Aldersbestandig strækbar klæbebånd til langtidsanvendelse i op til 3 år
Egnet til indendørs og udendørs brug
Velegnet til krævende beskyttelses-, splejse- og tætningsformål
Samlet bredde: 2,5 cm
Samlet højde: 0,3 mm

Beskrivelse:

Vores 3M™ vinyltape 472 giver både slidstyrke og tilpasningsevne for at hjælpe med at løse unikke limnings-, lappings-, forseglings- og sandblæsningsopgaver, som almindelige vinyltapes bare ikke kan klare. Denne sorte vinyltape, der er belagt med et aggressivt gummiklæb, er en kraftig, slidstærk løsning til en række vanskelige, langvarige og udendørs anvendelser.

Egenskab:

Ældningsbestandig strækbar klæbebånd til langtidsanvendelse i op til 3 år
Velegnet til krævende beskyttelses-, splejsnings- og forseglingsopgaver
Unikke strækegenskaber gør det muligt for tapen at tilpasse sig ujævne overflader uden at skrælle eller krympe
God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler sikrer beskyttelse af applikationen og længere produktlevetid

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven