3M™ Glasvævsklæbebånd 361, hvid, 19 mm x 55 m, 0,17 mm

Art.-nr.: 7000047441
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 48 Styk
  • Bestillingstrin: 48 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000047441
EAN/GTIN 50021200030166
Producentnummer 7000047441
L-nummer L01310 596

Betegnelse

Udførelse:

Høj mekanisk og termisk modstandsdygtighed
Bærermateriale af glasvæv
Varmehærdende silikoneklæb
Velegnet til anvendelser, hvor der kræves høj rivstyrke og temperaturbestandighed
Kortvarig temperaturbestandighed op til +290 °C

Beskrivelse:

Beskyt overflader og materialer mod høje temperaturer med 3M™ Glasvævetape 361 til generelle formål. Båndet har en tykkelse på 0,16 mm. Den er udstyret med et termohærdende silikoneklæb og er velegnet til applikationer, der kræver høj klæbestyrke, holdbarhed, høj mekanisk og termisk modstandsdygtighed og fjernelse uden rester. Den har en kortvarig temperaturbestandighed på op til +290 °C, afhængigt af varmekilden og eksponeringens varighed. Ved længerevarende udsættelse for varme over 232 °C vil klæbemidlet gradvist blive nedbrudt, hvilket medfører, at tapens klæbestyrke svækkes, og at glasfibervævets bagside bliver mørkere. Glasvævetape er velegnet til krævende anvendelser inden for luftfarts- og bilindustrien samt til erhvervskøretøjer, byggeri, skibsfart og meget mere. Det bruges hovedsagelig til bundtning og forsegling samt til indpakning og mærkning af kabler til høje temperaturer.

Egenskab:

Høj mekanisk og termisk modstand/// Høj mekanisk og termisk modstand
Bæremateriale af glasvæv// Bæremateriale af glasvæv
Termohærdende silikoneklæb// Termohærdende silikoneklæb
Velegnet til anvendelser, hvor der kræves høj rivstyrke og temperaturbestandighed/// Velegnet til anvendelser, hvor der kræves høj rivstyrke og temperaturbestandighed
Kortvarig temperaturbestandighed op til +290 °C/// Kortvarig temperaturbestandighed op til +290 °C

Bemærk:

Forsegling
Bundling
Indpakning og mærkning af højtemperaturlinjer
Beskyttelse ved svejsning
Til beskyttelse af kabelbånd
Til sammensyning af stof, falsning og forsegling af paneler

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven