3M™ Scotch Cushion Mount Plus E1515 1372mm x 23m lilla

Art.-nr.: 7000047430
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000047430
    EAN/GTIN 00051125748308
    Producentnummer 7000047430

    Betegnelse

    Udførelse:

    Lilla monteringstape til flexopaneler med mikrokanaler i klæbelaget
    Tykkelse 0,38 mm
    Medium
    Minimale tykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på ét printjob for at optimere printkvaliteten
    Beskyttelsesfilmen skaber mikrokanaler på begge sider af klæbebåndet. Det diamantformede gittermønster gør det muligt for luft, der er fanget mellem båndet og cylinderen/hylstret og mellem båndet og klichéen, at slippe ud. Dette øger produktiviteten, reducerer gennemløbstiden og undgår ufuldkommenheder i printet.

    Beskrivelse:

    3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Tape E1515 bruges til nem montering af flexografiske plader på cylindre eller sleeves. Det giver mulighed for høj kvalitet i højhastighedskombinationsudskrivning. Vores Easy Mount-beskyttelsesfilm skaber mikrokanaler på begge sider af klæbemidlet. Det diamantformede gittermønster skaber et kontinuerligt og permanent netværk af mikrokanaler i klæbefilmen, så luften kan slippe ud mellem klæbebåndet og cylinderen/hylstret og mellem klæbebåndet og klichéen. Klæbemidlet på den side, der vender mod klichéen, med beskyttelsesfilm er specielt udviklet til fotopolymerplader. Den har en høj holdekraft under trykprocessen og gør det nemt at fjerne trykpladen bagefter. Klæbemidlet på den side (som vender mod cylinderen) uden beskyttelsesfilm er specielt udviklet til trykning af cylindre/ærmer. Det sikrer, at tapen er nem at påføre under monteringen og kan fjernes rent under demonteringen.

    Egenskab:

    Lilla monteringstape til flexoark med mikrokanaler i klæbelaget// Lilla monteringstape til flexoark med mikrokanaler i klæbelaget
    Tykkelse 0,38 mm/// Tykkelse 0,38 mm
    Middelhård// Middelhård
    Minimumstykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på ét printjob for at optimere printkvaliteten// Minimumstykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på ét printjob for at optimere printkvaliteten
    Den beskyttende film skaber mikrokanaler på begge sider af båndet. Det diamantformede gittermønster gør det muligt for luft, der er fanget mellem båndet og cylinderen/hylstret og mellem båndet og klichéen, at slippe ud. Dette øger produktiviteten, reducerer leveringstiden og undgår trykfejl.// Beskyttelsesfilmen skaber mikrokanaler på begge sider af båndet. Det diamantformede gittermønster gør det muligt for luft, der er fanget mellem båndet og cylinderen/hylstret og mellem båndet og klichéen, at slippe ud. Dette øger produktiviteten, reducerer gennemløbstiden og undgår ufuldkommenheder i printet.
    Den beskyttende film skaber diamantformede mikrokanaler i klæbemidlet// Den beskyttende film skaber diamantformede mikrokanaler i klæbemidlet
    Nem fjernelse af cliché fra clichébåndet uden klisterrester// Nem fjernelse af cliché fra clichébåndet uden klisterrester
    Plademonteringsbåndet kan fjernes rent fra hylsteret eller stålindtrykscylinderen/// Plademonteringsbåndet kan fjernes rent fra hylsteret eller stålindtrykscylinderen.
    Flexotryk, flexoprinter// Flexotryk, flexoprinter
    Skummet plademonteringstape til flexotryk// Skummet plademonteringstape til flexotryk

    Bemærk:

    For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven