Udførelse:
Blå monteringstape til flexoplader med høj vedhæftning på pladesiden og mikrokanaler, der forhindrer luftbobledannelse
Tykkelse 0,38 mm
Solid
Minimale tykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på ét printjob for at optimere printkvaliteten
Beskyttelsesfilmen skaber mikrokanaler på begge sider af klæbebåndet. Det diamantformede gittermønster gør det muligt for luft, der er fanget mellem båndet og cylinderen/hylstret og mellem båndet og klichéen, at slippe ud. Dette øger produktiviteten, reducerer gennemløbstiden og undgår ufuldkommenheder i printet.
Beskrivelse:
3M™ Cushion-Mount™ Plus plademonteringstape E1815H har et stærkere klæbemiddel mod pladesiden og bruges til nem montering af flexografiske plader på cylindre eller sleeves. Det giver mulighed for at opnå trykresultater af høj kvalitet med en kombination af faste motiver og halvtonemønstre med overvejende faste områder. Vores Easy Mount-beskyttelsesfilm skaber mikrokanaler på begge klæbende sider. Det diamantformede gittermønster skaber et kontinuerligt og permanent netværk af mikrokanaler i klæbefilmen, så luften kan slippe ud mellem klæbebåndet og cylinderen/hylstret og mellem klæbebåndet og klichéen. Klæbemidlet på den side, der vender mod klichéen, med beskyttelsesfilm er specielt udviklet til fotopolymerplader. Den har en høj holdekraft under trykprocessen og gør det nemt at fjerne trykpladen bagefter. Klæbemidlet på den side (som vender mod cylinderen) uden beskyttelsesfilm er specielt udviklet til trykning af cylindre/ærmer. Det sikrer, at tapen er nem at påføre under monteringen og kan fjernes rent under demonteringen.
Egenskab:
Blå monteringstape til flexoplader med høj klæbeevne på clichésiden og mikrokanaler, der forhindrer luftbobeldannelse; H = højere klæbeevne til cliché// Blå monteringstape til flexoplader med høj klæbeevne på clichésiden og mikrokanaler, der forhindrer luftbobeldannelse; H = højere klæbeevne til cliché.
Tykkelse 0,38 mm/// Tykkelse 0,38 mm
Meget hård// Meget hård
Minimumstykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på ét printjob for at optimere printkvaliteten// Minimumstykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på ét printjob for at optimere printkvaliteten
Den beskyttende film skaber mikrokanaler på begge sider af båndet. Det diamantformede gittermønster gør det muligt for luft, der er fanget mellem båndet og cylinderen/hylstret og mellem båndet og klichéen, at slippe ud. Dette øger produktiviteten, reducerer leveringstiden og undgår trykfejl.// Beskyttelsesfilmen skaber mikrokanaler på begge sider af båndet. Det diamantformede gittermønster gør det muligt for luft, der er fanget mellem båndet og cylinderen/hylstret og mellem båndet og klichéen, at slippe ud. Dette øger produktiviteten, reducerer gennemløbstiden og undgår ufuldkommenheder i printet.
Plader monteret på E1815H har ingen luftbobler under klicheen - takket være mikrokanalerne i båndet // Plader monteret på E1815H har ingen luftbobler under klicheen - takket være mikrokanalerne i båndet.
Den beskyttende film skaber diamantformede mikrokanaler i klæbemidlet// Den beskyttende film skaber diamantformede mikrokanaler i klæbemidlet
Fjernelse af klicheen fra den opskummede tape er helt uden rester// Fjernelse af klicheen fra den opskummede tape er helt uden rester
Plademonteringsbåndet kan fjernes rent fra hylsteret eller stålindtrykscylinderen/// Plademonteringsbåndet kan fjernes rent fra hylsteret eller stålindtrykscylinderen.
Flexotryk, flexoprinter// Flexotryk, flexoprinter
Skummet tape til montering af plader til flexotryk
Bemærk:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves