3M™ Polyvinylchloridfilm 7051SA, hvid mat, 1372 mm x 228,6 m, 0,096 mm

Art.-nr.: 7000047376
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000047376
EAN/GTIN 50051111189394
Producentnummer 7000047376

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: hvid
Klæbemidlet holder kanalmærker åbne i en periode efter limningen
Samlet længde: 228,6 m
Samlet bredde: 1371,6 mm
Polygonal tekstureret beskyttelsesmaskering kortlægger de mindste kanaler i klæbemidlet

Beskrivelse:

De fleste af vores etiketfilm er egnede til brug på pulverlakerede, lavenergi eller let olieholdige substrater på grund af vores specialudviklede klæbesystemer. Den hvide matte PVC-folie er vejrbestandig og er nem at påføre. Det kan udskrives ved almindelig udskrivning og kan ommærkes ved termisk overførsel. Det polygonstrukturerede beskyttelsesdæksel danner små kanaler i klæbemidlet, hvilket holder kanalaftrykkene åbne i et stykke tid efter påføring og gør det muligt for indespærret luft at slippe ud.

Egenskab:

Kan udskrives i serigrafi, flexo og termisk overførsel
Høj klæbestyrke på overflader med høj og lav energi
De mindste kanaler i klæbemidlet gør det muligt for indespærret luft, gasser eller vanddamp at slippe ud til ydersiden
Temperaturbestandig fra -28°C til +120°C
Polygonstruktureret beskyttelsesmaskering kortlægger de mindste kanaler i klæbemidlet

Bemærk:

Til midlertidig udslip af luft, gasser eller vanddamp
Til boblefri, manuel påføring af større, dekorative eller meget synlige etiketformater
Til limning til midlertidigt udgasende materialer
Til pulverlakerede, lavenergi- eller let olieholdige underlag

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven