3M™ Polyesterfolie 7865, sølv mat, 686 mm x 508 m

Art.-nr.: 7000047371
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000047371
EAN/GTIN 00048011981635
Producentnummer 7000047371

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sølv
Strækbar
Samlet længde: 508,4 m
Samlet bredde: 685,8 mm
Kan ommærkes ved hjælp af termisk overførsel

Beskrivelse:

Uanset om det er i sol, regn eller frost, trodser vores etiketfilm pålideligt alle vejrforhold. Den aluminiumsblanke PVC-folie er kendetegnet ved sin vejrbestandighed, især ved pålidelig og permanent udendørs brug. Desuden kan det ikke overføres ubeskadiget til en anden overflade. Den har en lav tilbagekraft og er derfor velegnet til hjørner, kanter, kurver og tredimensionelt buede former. Det kan udskrives ved almindelig trykning (bogtryksudskrivning anbefales ikke) og kan ommærkes ved termotransfertryk. Beskyttelsescoveret, der er silikoniseret på begge sider, giver mindre klæbning i tilfælde af udsivning af klæbemiddel.

Egenskab:

Velegnet til serigrafi, flexo og termisk overførsel
God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler
Temperaturbestandig fra -40°C til +110°C
Overførselstæt

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven