3M™ Slange 6 ft til cylinderapplikator, længde 180 cm, 1 stk.

Art.-nr.: 7000046656
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slange

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000046656
EAN/GTIN 00051115250361
Producentnummer 7000046656
L-nummer L01310 1390

Betegnelse

Udførelse:

Fastgør slangen til sprøjtepistolen med den større flare og til flaskeventilen med den mindre flare.
Fås i længder mellem 180 og 760 cm
Anvendes i forbindelse med cylinderspray-klæbeapplikatorer
Ergonomisk design til nem og mobil sammenføjning
Fleksibel PA-slange muliggør brugervenlig håndtering

Beskrivelse:

3M™ slanger til sprøjteklæbemidler i trykflasker øger fleksibiliteten ved mobil limning af gulve, i gipsvægkonstruktioner og på svært tilgængelige steder. Forskellige længder af slanger giver et bedre arbejdsflow, da det ikke er nødvendigt at flytte cylinderen så ofte, når der er tale om mobil limning. Kontakt os, hvis du er interesseret i flere oplysninger om slangerne.

Egenskab:

Enkeltsidet akryltætningstape med robust ionomerunderlag
Anvendes i forbindelse med applikatorer til cylindersprøjteklæbemidler
Fleksibel PA-slange giver mulighed for brugervenlig håndtering

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven