Scotch-Brite™ Light slibe- og blandingsskive GB-DH, rød, 178 mm x 22 mm, A CRS HD

Art.-nr.: 7000046249
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibefilt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000046249
    EAN/GTIN 50048011603471
    Producentnummer 7000046249

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kombination af fiberdug og keramisk slibekorn
    Tredimensionel, meget hård fiberfibervlieskonstruktion på et tæt bæremateriale
    Trods fjernelse ingen underboring af overfladen mulig
    Centrering reducerer vibrationer med op til 50 % og gør det nemmere at skifte linser
    Høj fjernelse og produktivitet

    Beskrivelse:

    To teknologier kombineret i ét produkt. Kombinationen af fibermateriale og et holdbart keramisk korn gør det muligt at opnå en høj fjernelse i kombination med en forholdsvis fin finish. I modsætning til konventionelle slibemidler er under-slibning her næsten ikke mulig - fjern svejsesømme og pletter uden under-slibning med en skånsom finish. Scotch-Brite™ non-woven skiver GB-DH passer perfekt til forslibning med 3M™ Cubitron™ II fiber- eller lamelskiver.

    Egenskab:

    Kombination af fiberdug og keramiske slibekorn
    Tredimensionel, meget hård fiberfleecekonstruktion på tæt underlagsmateriale
    Ingen underslibning af overfladen mulig trods fjernelse af materiale
    Centrering reducerer vibrationer med op til 50 % og gør det lettere at skifte skive
    Høj aftagningshastighed og produktivitet
    Anvendelse på vinkelslibere

    Bemærk:

    Use for moderate heavy stock removal, finishing, weld grinding and blending

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven