Scotch-Brite™ Let slibe- og blandeskive, ikke-vævet, GB-DH, 114 mm x 22 mm, CRS

Art.-nr.: 7000046244
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Artikelnummer 7000046244
    EAN/GTIN 50048011603327
    Producentnummer 7000046244

    Betegnelse

    Udførelse:

    Mærke: Scotch-Brite™
    Farve: Rød
    Industrier: Fremstilling // Generel industri // Føde- og drikkevarer // Metalbearbejdning // Metalbearbejdning // Maskinteknik // Malingsforberedelse // Transport og tungt udstyr // Tung industri.
    Maksimal hastighed: 13000,0 o/min
    Diameter: 114,3 mm

    Beskrivelse:

    Scotch-Brite™ non-woven disc GB-DH er en aggressiv og kantstabil variant med burrelåshæftning på en stofbagside. Kombinationen af keramiske slibekorn og fibervæv giver nem slibning og nivellering samt en gratfri overfladefinish. Fjernelse af tynde svejsesømme og små svejsepunkter samt grovere rengørings- og afgratningsarbejde er muligt uden problemer. På trods af fjernelse er det ikke muligt at underslibe overfladen. Burrelås-fastgørelsessystemet med centrering muliggør nøjagtig positionering af skiven og reducerer dermed vibrationer med op til 50 %. Systemet er den etablerede profilløsning til overfladeforbedring på alle vinkelslibere.

    Egenskab:

    Kombination af fibervæv og keramiske slibekorn
    Tredimensionel, meget hård ikke-vævet fiberkonstruktion på tæt bagsidemateriale
    Ingen underslibning af overfladen mulig på trods af slibning
    Centrering reducerer vibrationer med op til 50 % og gør det lettere at skifte skive
    Høj afrømningshastighed og produktivitet
    Kan bruges på vinkelslibere

    Bemærk:

    3M's keramiske aluminiumoxid-slibemidler giver et hurtigt og ensartet snit i hele skivens levetid

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven