Scotch-Brite™ Roloc™ non-woven skive SL-DR, 50 mm, A CRS HD

Art.-nr.: 7000046219
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 200 Styk
  • Bestillingstrin: 200 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Produkttype Slibefilt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000046219
    EAN/GTIN 50048011337956
    Producentnummer 7000046219
    L-nummer L51710 1125

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fiberdug med harpiksbundet slibemiddel
    Hårdkornet limning
    Hurtig og nem udskiftning af skiver takket være 3M™ Roloc™ hurtigskiftesystemet
    Aggressiv og kantstabil
    Sparer bearbejdningstrin

    Beskrivelse:

    3M™ Roloc™ hurtigskiftesystemet sparer tid og penge ved hurtigt og nemt at udskifte fleeceskiver. Skiverne kan løsnes og fastgøres fra bagpladen eller dorn med et enkelt vrid. Det hurtige skift reducerer nedetiden og giver en stor fordel, især i arbejdsprocesser med flere trin. Kornstørrelserne er farvekodet for at gøre det nemt at håndtere dem. Kombinationen af dette system med 3M™ Roloc™-vinkelslibere eller lige slibemaskiner garanterer sikre processer og de bedste resultater.

    Egenskab:

    Fiberfleece med harpiksbundet slibemiddel
    Fastholdelse af hårde korn
    Besparelse af bearbejdningstrin
    Ingen anløbning af arbejdsemnet

    Bemærk:

    Fjernelse af tynde svejsesømme og små svejsepletter, grov rengøring og afgratning

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven