Scotch-Brite™ EX3 Kompakt skive til afrensning X3-WL, 150 mm x 25,4 mm x 25,4 mm, 9S FIN

Art.-nr.: 7000046168
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000046168
EAN/GTIN 50048011302138
Producentnummer 7000046168
L-nummer L51710 1028

Betegnelse

Udførelse:

Highest edge retention and durability in the Scotch-Brite™ Deburring Wheel line provides aggressive edge deburring
Specially engineered to condition sharp edges and metal burrs
Convolute construction provides a balanced, smooth running wheel throughout product life
Minimizes heat build up to reduce risk of discoloration and warping on heat-sensitive substrates

Beskrivelse:

Højtydende skive til afgratning af mange materialer

Egenskab:

Spolede design giver en afbalanceret, jævnt kørende compact disc
Specielt designet til at håndtere skarpe kanter og metalgrater
Vlieset sikrer lav temperaturudvikling og reducerer påvirkningen af varmefølsomme materialer

Bemærk:

Højtydende skive til afgratning af mange materialer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven