Udførelse:
Robust, tæt og formfleksibel skive til en professionel finish - overfladen på emnet bliver ikke undersandet, udkradset eller deformeret.
Velegnet til alle typer metal, komposit og glas - flere opgaver kan udføres med det samme panel
Viklet ikke-vævet konstruktion - for jævn kørsel af disken og en jævn, fremragende finish
Unikt syntetisk harpikssystem - minimerer udtværing og dermed den tid, der bruges på rengøring af overflader.
Lav varmeudvikling - reducerer risikoen for, at varmefølsomme materialer misfarves og skævvrider sig
Beskrivelse:
Scotch-Brite™ EXL-afslibningsskive har en hård, tæt konsistens, der gør det muligt at foretage hurtig afgratning, efterbehandling og polering af alle typer metal, kompositmaterialer og glas, hvilket resulterer i en glat, ren overflade. Vores EXL-afgratningsskiver er formbare og ideelle til afgratning af trykte eller laserskårede dele eller til efterbehandling efter båndslibning. Et unikt harpiksystem giver mindre udtværing, hvilket reducerer rengørings- og forberedelsestiden. Designet med omviklede skiver og rent, jævnt slid giver en jævn drift og giver brugeren mulighed for at opnå en professionel finish med nem brug. Scotch-Brite-materialet giver kølig slibning, jævnt slid på skiven og kontinuerlig eksponering af slibemidlet. Disse skiver er særligt velegnede til brug på varmefølsomme materialer. Styrken af disse skiver sikrer en lang levetid. De fås med siliciumcarbid eller aluminiumoxid som slibemateriale. Siliciumcarbid er et meget skarpt syntetisk mineral, der almindeligvis anvendes til arbejde med lavt kontakttryk, f.eks. til malingforberedelse og efterbehandling. Aluminiumoxid er et hårdt, groft mineral og giver en høj skærehastighed og lang levetid. Siliciumcarbid nedbrydes hurtigere end aluminiumoxid, men giver en finere finish Scotch-Brite slibemidler er unikke produkter til overfladebehandling. Deres slibemidler er integreret i en nylonfibermatrix af ikke-vævede fibre. Ved at kombinere slibemidlerne med ikke-vævet stof opnås et slibesystem, der giver et ensartet resultat i hele produktets levetid. Materialet med åben tekstur giver mulighed for kølig slibning og er støvafvisende, så slibemineralerne er mindre tilbøjelige til at tilstoppe facetten.
Egenskab:
Robust, tæt og formfleksibel skive til en professionel finish - overfladen af emnet bliver ikke undersandet, udkradset eller deformeret
Velegnet til alle typer metal, komposit og glas - den samme skive kan bruges til flere opgaver
Vundet fiberfibervlieskonstruktion - for en jævn bevægelse af skiven og en jævn, fremragende finish
Unikt harpiksystem - minimerer udtværing og dermed den tid, der bruges på rengøring af overflader
Lav varmeudvikling - reducerer risikoen for misfarvning og forvrængning af varmefølsomme materialer
Bemærk:
Afgrater, glatter og polerer alle typer metal og kompositmaterialer for at opnå en glat, ren overflade