Scotch-Brite™ Compact Disc DB-WL til afrensning, 203,2 mm x 25,4 mm x 76,2 mm, 8S MED

Art.-nr.: 7000046085
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000046085
EAN/GTIN 50048011187636
Producentnummer 7000046085
L-nummer L51710 710

Betegnelse

Udførelse:

Særlig hård imprægnering
Vævede fiberplader med sår
Specielt udformet afgratningsværktøj
Let bearbejdning af konturerede emner
Ensartede arbejdsresultater i hele produktets levetid

Beskrivelse:

Disse afgratningsskiver er særligt velegnede til afgratning og afrunding af kanter og borehuller, fræsede eller stansede kanter og til afgratning efter gevindskæring. Velegnet til alle metaller, herunder hårde og hårdføre materialer som rustfrit stål og titanium.

Egenskab:

Ekstra hård imprægnering
Vævede fiberplader, ikke-vævede
Specielt udviklet afgratningsværktøj
Konsistent arbejdsresultat i hele værktøjets levetid
Ensartet, reproducerbar finish

Bemærk:

Udvalgt samling af forskellige typer i de mest almindelige dimensioner til afgratning af næsten alle materialer og emner uden dannelse af sekundære grater

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven