Scotch-Brite™ Nonwoven Disc SE-DH, 115 mm, A MED

Art.-nr.: 7000046034
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000046034
EAN/GTIN 50048011184765
Producentnummer 7000046034
L-nummer L51710 1322

Betegnelse

Udførelse:

Overfladebehandling af fleece
Ingen tilstopning
Åben konstruktion

Beskrivelse:

Scotch-Brite™ SE-DH-skiver med stofunderlag (burrelåslukning til rengøring og efterbehandling af arbejde til brug på vinkelslibere med selvklæbende pude. SE-materialet er kendetegnet ved øget kantstyrke og aggressivitet.

Egenskab:

For faster cutting and longer life than SC Surface Conditioning discs in heavy duty deburring and finishing
High and fast cutting disc that conforms well to help preserve edges
Secure hook and loop attachment and conformability offers aggressive cutting without damaging base material
Open web design resists loading and runs cool for consistent finishes

Bemærk:

Use it on a wide variety of substrates in woodworking and metalworking, including ferrous alloys
Perfect for edge deburring, grinding, sanding and finishing