3M™ Roto Peen Kit RP-IP 9041

Art.-nr.: 7000045975
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 7000045975
EAN/GTIN 50048011171574
Producentnummer 7000045975

Betegnelse

Udførelse:

Convenient kit includes Roto Peen Almen Strip Holder, two sizes of Flap Assemblies, and Mandrels
The different size flap assemblies and mandrels allow for use on large flat areas or smaller areas
Captive shot peening is portable, compact and easy- to-use
Tungsten carbide shot bonded to the flaps provides a cleaner peening method than loose shot media peening
3M Roto Peen flaps, mandrels, and Almen Holder adhere to SAE standards

Beskrivelse:

3M™ Roto Peen-monteringssættet indeholder de nødvendige komponenter til uhindret shot peening, reparation eller vedligeholdelse af metaldele. Hvert sæt indeholder en Roto Peen Almen Strip Holder, TC-330 Roto Peen Flap Assemblies i to størrelser (9/16″ x 1-1/4″ og 1″ x 2″) og Roto Peen Mandrels 7210 og 7211. Dette sæt indeholder ikke Almen-strimler, matricesliber, Almen-målere eller andet måleudstyr.

Egenskab:

Praktisk sæt indeholder Roto Peen Almen-strimmelholder, to størrelser af lamelbeslag og dorn
Forskellige størrelser af lameller og dorn gør det muligt at bruge dem på store flade overflader eller mindre områder
Den er bærbar, kompakt og nem at bruge

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven