Scotch-Brite™ Roloc™ Nonwoven Disc SC-DR TR, 38 mm, A MED

Art.-nr.: 7000045888
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 200 Styk
  • Bestillingstrin: 200 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Produkttype Slibefilt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000045888
    EAN/GTIN 50048011087653
    Producentnummer 7000045888
    L-nummer L51710 272

    Betegnelse

    Udførelse:

    Produktets farve: rødbrun
    Tilpasningsbar fleeceskive med Roloc™ hurtigskiftesystem for de bedste sliberesultater
    Ensartet overfladekvalitet takket være en åben struktur, der ikke tilstopper og forbliver kølig ved berøring
    Fremragende overfladeresultater
    Ændrer ikke arbejdsemnets geometri

    Beskrivelse:

    Brug Scotch-Brite™ Roloc™ non-woven skiven til en række forskellige opgaver som f.eks. blanding, afgratning og efterbehandling. Hurtigt skærende aluminiumoxid-slibemateriale anvendes i vores ikke-vævede skiver, som er fremstillet af fibre, der er lette at forme og tilpasser sig alle uregelmæssige eller profilerede overflader. Desuden er de udstyret med det effektive 3M™ Roloc™ hurtigskiftesystem, som understøtter slibeskive i aggressive anvendelser og muliggør hurtige skift af skive. Skibenes åbne fiberstruktur sikrer kølig slibning, tilstopper ikke og reducerer risikoen for anløbning og forvridning af dele. Aluminiumoxid-slibemidlerne giver mulighed for stor materialeaftagning og ensartet overfladefinish. Aluminiumoxid er et hårdt, langtidsholdbart slibemiddel, der løbende brydes af under brug, så de friske skærekanter bliver synlige. Konventionelle slibemidler, som f.eks. granat, slides forholdsvis hurtigt ved brug. På grund af dets høje materialefjernelse, hårdhed, styrke og lave varmeudvikling anvendes aluminiumoxid-slibemateriale i vid udstrækning til slibning, slibning og efterbehandling. Den er velegnet til brug på en lang række materialer inden for både træ- og metalbearbejdning, herunder jernlegeringer. Scotch-Brite™ nonwoven-produkter indeholder slibemidler integreret i nylon eller syntetiske nonwoven-fibre. Kombinationen af slibemidler og fibre skaber et slibesystem, der giver et ensartet resultat i hele produktets levetid. Fibrene er støvafvisende, så slibemineralerne bevarer deres høje skæreevne ved at reducere tilstopning af fibrene; dette forlænger også skivens levetid. 3M Roloc TR hurtigskifteskiver er mindre skiver med en gevindskrue eller skrue i plast. Disse skiver kan udskiftes hurtigt og nemt.

    Egenskab:

    Robust ikke-vævet skive til aggressiv afgratning og efterbehandling
    Tilpaselig ikke-vævede skive med Roloc™ hurtigskiftesystem for de bedste sliberesultater
    Ensartet overfladekvalitet takket være den åbne struktur, der ikke tilstopper og forbliver kølig ved berøring
    Fremragende overfladeresultater
    Ændrer ikke arbejdsemnets geometri

    Bemærk:

    Reduktion af ruhed, fjernelse af anløbning, udglatning af overflader, let rengøring og afgratning

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven