3M™ Finesse-it™ Roloc™ bagplade til slibeark, 32 mm, standard, uperforeret

Art.-nr.: 7000045747
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000045747
EAN/GTIN 50051111558336
Producentnummer 7000045747

Betegnelse

Udførelse:

Samlet længde: 3,18 cm
Samlet bredde: 3,18 cm

Beskrivelse:

3M™ Stikit™ Roloc™ Disc Pad er designet til brug af små Stikit-skiver* på en mini-slibemaskine med excentrisk excentersliber. Vores puder er fremstillet af skum med middelhøj densitet. De fjernes let, efterlader ingen rester og giver nemme skift af skive mellem anvendelser. *Sælges separat

Egenskab:

Small pad enables use of 3M™ Stikit™ discs (sold separately) on a mini random orbital sander
3M™ Roloc™ TR attachment is compatible with a Roloc disc pad or tools with the Roloc attachment system
Vinyl face material provides secure disc adhesion yet allows quick, easy removal with no residue
Medium density foam cushions a disc for optimal sanding and finishing on flat and contoured spot applications

Bemærk:

Carry out efficient spot repairs on flat and contoured surfaces

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven