3M™ Hookit™ hård håndblok, gul, 125 x 70 mm, 10 stk. / æske

Art.-nr.: 7000045715
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibeklods

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000045715
    EAN/GTIN 50051131057406
    Producentnummer 7000045715
    L-nummer L51710 982

    Betegnelse

    Udførelse:

    Mere jævne sliberesultater
    Let og jævn slibning
    Højere effektivitet ved håndslibning
    Mindre træthed i hånden takket være den ergonomiske form

    Beskrivelse:

    Til flade overflader skal du bruge 3M™ Hookit™ håndslibeklodsen. Vores ergonomiske håndslibeblok er designet til at ligge godt i hånden og give et let og lige sliberesultat på reparationsområder, hvor det ikke er muligt at bruge slibemaskiner. Brug dette produkt sammen med vores Hookit™ slibeprodukter. Blokken giver også et mere jævnt tryk for at opnå bedre resultater. Når du sliber i hånden, kan du også arbejde med en hastighed, der giver mulighed for mere præcist arbejde og er perfekt til at slibe svært tilgængelige områder. Vores slibeklods er udstyret med 3M™ Hookit™ fastgørelsessystemet, som gør det nemt at skifte sandpapir. Du skal blot trykke ned på sandpapiret for at få en sikker fastgørelse, og du kan nemt trække det af efter brug.

    Egenskab:

    Mere ensartede slibningsresultater

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven