3M™ Hookit™-underlag, 178 mm x 25 mm

Art.-nr.: 7000045702
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000045702
EAN/GTIN 50051131073949
Producentnummer 7000045702

Betegnelse

Udførelse:

J hooks securely hold a 3M™ Hookit™ disc or 3M™ Finesse-it™ buffing pad
For use with a random orbital sander, rotary sander, or right angle grinder
3M™ Hookit™ system provides easy removal and re-use
45 degree tapered edge provides some flexibility for feather-edging and blending

Beskrivelse:

3M™ Hookit™ Disc Pad er designet til sikkert at holde en 3M Hookit slibe- eller efterbehandlingsskive og vores Finesse-it poleringspude fast på en række håndholdte slibeværktøjer. Den har en 45° tilspidset kant, så det slibede område kan blive fjerlet eller lettere blandet.

Egenskab:

Med J-krog til sikker fastholdelse af en 3M™ Hookit™ skive eller en 3M™ Finesse-it™ svamp
Anvendes med en excentersliber, rundsliber eller vinkelsliber
3M™ Hookit™-systemet giver nem fjernelse og genbrug

Bemærk:

Use for sanding with a random orbital sander, rotary sander or right angle grinder
For work spaces where adhesive backed discs may become contaminated by dust, dirt or flying debris

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven