3M™ Hookit™ håndblokeringssæt, 7 stk., 61 cm x 46 cm, 6 stk. / karton

Art.-nr.: 7000045510
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibeklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000045510
EAN/GTIN 50051131056843
Producentnummer 7000045510
L-nummer L51710 1203

Betegnelse

Udførelse:

Mere ensartet slibning takket være brugen af slibeklodser
Lettere slibning af svært tilgængelige områder
Øger effektiviteten ved håndslibning
Reduceret træthed i hånden takket være den særlige form på blokkene
3M™ Hookit™ fastgørelsessystem til nem udskiftning af slibemidler

Beskrivelse:

Bedre resultater, når du sliber i hånden 3M™ Hookit™ slibeklodser er det perfekte værktøj, når du arbejder med 3M™ Hookit™ slibemidler. Vores slibeklodser ligger godt i hånden og hjælper med at reducere træthed. Blokken giver også et mere jævnt tryk, hvilket giver bedre resultater. Du kan også lægge mere pres på slibeklodser end ved håndkraft alene, hvilket er en fordel, der bidrager til hurtigere at udføre dine opgaver. Slibning i hånden er især nyttig i situationer, hvor der er behov for præcision - det er derfor velegnet til fint arbejde. Vores slibeblok er udstyret med vores 3M™ Hookit™ fastgørelsessystem til nem udskiftning af sandpapir. Du skal blot trykke ned på slibepapiret for at holde det på plads og derefter trække det let af.

Egenskab:

Øget effektivitet ved slibning i hånden
Reduceret træthed i hånden takket være blokkenes særlige form.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven