3M™ Hookit™ filmskive 375L, 150 mm, P1500, 15-perforeringer

Art.-nr.: 7000045415
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 250 Styk
  • Bestillingstrin: 250 Styk
Pris for 250 styk: 1.705,00 DKK
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibelærred

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000045415
Kopier
EAN/GTIN 50051125867066
Kopier
Producentnummer 7000045415
Kopier
L-nummer L51710 335
Kopier
Producent 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne slibeskive giver forskellige overflader som træ, lak, metal og plast den perfekte finish og skinner med ekstra lang levetid og særlig rivefast. Hemmeligheden bag 3M Hookit 375 L-filmdisken er dens stabile base. Den meget resistente filmbærer rives ikke ud selv under langvarig belastning. Det overfladebehandlede premium korn garanterer en ensartet slibning og en lang levetid uden tilstopning. Den specielt bredde kornserie garanterer universel anvendelighed.

Fordel:

  • Ekstra stærk filmholder for ekstra rivestyrke
  • Bedste resultater på træ, lak, metal, plast og mange andre overflader
  • Hurtig skiveskift med 3M Hookit burrelåssystem
  • Støvafvisende belægning (Fre-Cut)
  • Attraktiv værdi for pengene
  • Kan bruges til tør og våd slibning

Anbefaling:

  • Anvendelse på en række forskellige materialer i træ og Metalbearbejdning, herunder jernlegeringer
  • Til brug sammen med en excentersliber og 3M Hookit backup pad (sælges separat)