3M™ Roloc™ bagplade DR-AC med 1/4″-optagelse, 76,2 mm, ekstra hård

Art.-nr.: 7000045285
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000045285
EAN/GTIN 50051144450935
Producentnummer 7000045285
L-nummer L51710 861

Betegnelse

Udførelse:

Gummiunderlag med metalgevindkerne og integreret ¼″ fatning
Fire forskellige hårdhedsgrader til at vælge den fleksibilitet, du har brug for
Samlet længde: 32,07 cm
Samlet bredde: 23,5 cm

Beskrivelse:

3M™ Roloc™ Disc Pad optimerer ydeevnen af Roloc-skiver og børsteskiver og giver det rette backup-system og sikker fastgørelse til slibeapplikationer. Vores alsidige skivepuder fungerer med boremaskiner, skiveslibere, vinkelslibere og roterende slibemaskiner.

Egenskab:

Gummiunderlag med metalgevind og integreret ¼″-udtag
Fire forskellige hårdhedsgrader til at vælge den ønskede fleksibilitet
For produkter, der anvendes over et stort område

Bemærk:

Specielt velegnet til brug med Roloc Bristle, fleece, slibe- og fiberdiske
Til direkte brug på 3M Roloc-vinkelslibere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven