3M™ Speedglas™ 9100 MP svejsemaske H572800

Art.-nr.: 7000044560
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Svejsehætte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000044560
EAN/GTIN 04046719604852
Producentnummer 7000044560
L-nummer L01140 114

Betegnelse

Udførelse:

100% kompatibel med alle 3M Speedglas 9100 automatiske svejsefiltre (størrelser V, X og XX).
Buet, klart beskyttelsesvisir (17x10 cm) med fremragende synlighed opad, nedad og til siderne. Mekanisk modstandsdygtighed i henhold til EN 166:B:T. B = Beskyttelse mod hurtigt flyvende partikler med middelstor anslagsenergi (120 m/s). T = Ekstreme temperaturer fra -5 °C til +55 °C.
Sidevinduer: filtre på beskyttelsesniveau 5 udvider det perifere synsfelt.
Hovedskallen er fremstillet af varmebestandigt polycarbonat og overholder den gældende EN 379-standard for industrielle sikkerhedshjelme. Eventuelt kan et aluminiumsstof reflektere varmt sollys og svedvarme.

Beskrivelse:

3M™ Speedglas™ 9100 MP automatisk svejsemaske med arbejdshjelm og åndedrætsværn Vi introducerer: 3M Speedglas 9100 MP (Multi-Protection) svejsemaske med FlexView-funktion, arbejdshjelm og åndedrætsværnssystem! Vi har problemfrit kombineret fem svejsebeskyttelsesfunktioner i vores nye svejsemaske: Hoved, øjne, ansigt, åndedrætsveje og hørelse beskyttes sikkert af det unikke, komfortable og brugervenlige system. Speedglas 9100 MP svejsemaske: det kompromisløse, alt-i-én-svejsebeskyttelsessystem til krævende arbejdsmiljøer.

Egenskab:

Sidevinduer: Niveau 5-filtre udvider det perifere synsfelt.
Hovedskallen er fremstillet af varmebestandigt polycarbonat og overholder den gældende EN 379-standard for industrielle sikkerhedshjelme. Valgfrit aluminiumsnet reflekterer varmt sollys og svedvarme.

Bemærk:

Use for welding applications

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven