3M™ Beskyttelsesbriller ToraCCS

Art.-nr.: 7000043086
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000043086
EAN/GTIN 04046719416417
Producentnummer 7000043086
L-nummer 096212 CLEAR

Betegnelse

Udførelse:

Øjen- og høreværn direkte klar til brug
Ørepropper kan bæres rundt om halsen, når der kun er behov for øjenbeskyttelse
Kompatibel med 3M ørepropper med tape (undtagen polyestertapes)
AF-belagte polykarbonatlinser absorberer 99,9 % af alle UV-stråler i henhold til EN166:2001-kravene
Aftagelig skumramme giver ekstra beskyttelse mod flyvende partikler, samtidig med at den giver behagelig dæmpning for øget brugerkomfort

Beskrivelse:

3M™ Solus™ CCS sikkerhedsbriller er vores kantløse sikkerhedsbriller med limegrønne stænger, der har et Corded Control System (CCS) til fastgørelse af ørepropper med ledning. Polykarbonatlinserne giver fremragende udsyn og forlænget holdbarhed takket være Scotchgard™ anti-dug og anti-ridsebelægning på begge sider. Fås med en række forskellige linser.

Egenskab:

Cord Control System (CCS) og ørepropper med ledning holder 3M™ Solus™ sikkerhedsbriller klar til brug hele tiden.
Til brugere, der ofte tager deres briller på og af i løbet af dagen
3M™ Scotchgard™ antidugbelægning giver fremragende antidug- og anti-ridseegenskaber (fås på udvalgte modeller).
Skumramme fås til at beskytte øjnene mod splinter
Velegnet til alle ikke-tekstile 3M™ høreværnspropper med ledning
Fås med aftagelig skumramme
Rammemærkning: 3M EN 166 FT CE
*Interne tests udført af 3M i overensstemmelse med EN168-testprocedurer sammenlignet med konventionelle antidugbelægninger

Bemærk:

Slagteri, landbrug, montage, bilindustri, rumfart, kemi, nedbrydning, byggeri, nedrivning, boring, vedligeholdelse af anlæg, føde- og drikkevarer, skovbrug, generel fremstilling, slibning, sandblæsning, laboratorier, retshåndhævelse, maskinværksted, bearbejdning, murværk, metalfremstilling, minedrift, olie og gas, maling, pandemier, lægemidler, støbning, kraftproduktion, primærmetaller, sanering, nitning, vejbyggeri, sandslibning, savning, transport, UV-beskyttelse.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven