Udførelse:
Produktets farve: grøn
Beskyttelsescoveret gør den velegnet til produktion af udstansede dele
Samlet længde: 65,8 m
Samlet bredde: 128 cm
Grøn farve giver god synlighed af tapen
Beskrivelse:
Afdækningstape til høje temperaturkrav 3M™ polyesterklæbebånd 8992 kan anvendes universelt. Den er også ideel som afdækningstape i applikationer, hvor der er tale om høje temperaturer. Den gennemsigtige grønne bagsidefilm er modstandsdygtig over for rifter. Tapen er belagt med et silikoneklæb og giver skarpe farvede kanter og er derfor meget velegnet til bl.a. at maskere emner under pulverlakering. Det kan fjernes rent fra de fleste overflader i én arbejdsgang uden at flosse eller rive. 8992L-versionen har et beskyttelsesdæksel, der gør det muligt at fremstille stemplede dele, individuelle former og bredder. Takket være den gode kemiske modstandsdygtighed har denne tape vist sig i kemiske processer og andre krævende arbejdsprocesser som f.eks. anodisering. Det trykfølsomme silikoneklæb er egnet til et bredt temperaturområde mellem -50 °C og +204 °C. Anbefalede anvendelser Afmaskering af emner under pulverlakering Fremstilling af stansede dele Limning af kompositmaterialer Afmaskering af metaloverflader i syre- eller ætsningsbade Som overfladebeskyttelse mod ridser under håndtering og transport Som afgratningshjælpemiddel ved metallimning, hvor overskydende materiale (epoxy) flyder over på tapen.
Egenskab:
Dækket med et beskyttende polyesterovertræk
Godt egnet til produktion af udstansede dele på grund af det beskyttende dæksel
Polyesterfilm med fremragende termisk og kemisk modstandsdygtighed og samtidig fleksibilitet
Smidighed selv i kurver
Grøn farve sikrer god synlighed af tapen
Holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Bemærk:
Afdækningstape til pulverlakering