Udførelse:
Kan anvendes under krævende forhold og temperaturer fra -50 °C til +204 °C
Kan fjernes rent, selv efter udsættelse for høje temperaturer (f.eks. pulverlakering)
Polyesterfilm med fremragende termisk og kemisk modstandsdygtighed og samtidig fleksibilitet.
Tykkere version af 3M™ polyesterklæbebånd 8991
Silikoneklæb kan fjernes fra en lang række forskellige overflader uden at efterlade rester
Beskrivelse:
Afdækningstape til høje temperaturkrav 3M™ Polyestertape 8992 er alsidig og ideel til afdækning i applikationer, hvor der kræves høj temperaturbestandighed. Den gennemsigtige grønne bagsidefilm er modstandsdygtig over for rifter. Tapen er belagt med et silikoneklæb og giver skarpe farvede kanter og er derfor meget velegnet til bl.a. maskering af emner ved pulverlakering. Det kan fjernes rent fra de fleste overflader i én arbejdsgang uden at flosse eller rive. Denne tape er en tykkere version af 3M™ Polyestertape 8991 og har en god kemisk modstandsdygtighed til brug i kemiske processer og andre krævende processer som f.eks. anodisering. Det trykfølsomme silikoneklæb er egnet til et bredt temperaturområde mellem -50 °C og +204 °C. Anbefalede anvendelser Afmaskering af emner under pulverlakering Limning af kompositmaterialer Afmaskering af metaloverflader i syre- eller ætsningsbade Som overfladebeskyttelse mod ridser under håndtering og transport Som afgratningshjælpemiddel ved metallimning, hvor overskydende materiale (epoxy) flyder på tapen.
Egenskab:
Kan bruges under krævende forhold og temperaturer fra -50 °C til +204 °C
Polyesterfilm med fremragende termisk og kemisk modstandsdygtighed og samtidig fleksibilitet
Tykkere version af 3M™ polyestertape 8991.
Gennemsigtig grøn bagside - let at se og placere