3M™ Transfertape 91022, gennemsigtig, 1220 mm x 55 m, 0,051 mm

Art.-nr.: 7000042797
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000042797
EAN/GTIN 00051138960049
Producentnummer 7000042797
L-nummer L01310 651

Betegnelse

Udførelse:

50 µm tyk overførselsklæbebånd med 3M™ silikoneklæb på en 50 µm tyk polyesterfolie.
Varmebestandig op til 260 °C
Klæber til mange lav-energi materialer, herunder silikonematerialer
3M™ Liner 5054 anbefales som et andet beskyttelsesdække.
Rejse- og fugtbestandig

Beskrivelse:

3M™ Silicone Transfer Tape 91022 er løsningen til limning af silikoneunderlag som f.eks. silikoneskum og silikonegummi. Det har en god vedhæftning selv på overflader med lav energi og har den fordel, at klæbelagets tykkelse er mere konstant sammenlignet med flydende silikoneklæbemidler. Desuden har båndet støj- og vibrationsreducerende egenskaber. Dens høje temperatur- og opløsningsmiddelbestandighed samt dens store fleksibilitet og tilpasningsevne sikrer langvarig funktionalitet, hvilket afspejler sig i direkte omkostningsbesparelser. Samtidig reducerer det beskyttende låg på kun én side mængden af affald.

Egenskab:

50 µm tykt overføringsbånd med 3M™ silikoneklæb på et 50 µm tykt PET-beskyttelsescover/// 50 µm tykt overføringsbånd med 3M™ silikoneklæb på et 50 µm tykt PET-beskyttelsescover.
Varmebestandig op til 260 °C// Varmebestandig op til 260 °C
Binder mange lav-energimaterialer, herunder silikonematerialer// Binder mange lav-energimaterialer, herunder silikonematerialer.
3M™ Liner 5054 anbefales som et 2. beskyttelsesovertræk// 3M™ Liner 5054 anbefales som et 2. beskyttelsesovertræk.
Rejse- og fugtbestandig// Rejse- og fugtbestandig

Bemærk:

Fastgørelse af begyndelsen af rullen
Limning af forseglinger
Limning af skivebremseklodser
Samling af silikoneforinger

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven