3M™ Dobbeltklæbende tape med polyesterbagside 415, gennemsigtig, 25,4 mm x 33 m, 0,1 mm

Art.-nr.: 7000042758
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 36 Styk
  • Bestillingstrin: 36 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000042758
EAN/GTIN 50021200033235
Producentnummer 7000042758

Betegnelse

Udførelse:

Akrylklæbemiddel
Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside
Lange løbetider, f.eks. på grund af højhastighedssplejsning i trykkeriindustrien
God forskydningsstyrke
Høj vedhæftningsevne på de fleste overflader

Beskrivelse:

3M™ 415 dobbeltklæbende tape har en filmryg og akrylklæbemiddel. Det 0,1 mm tykke produkt, som er temperaturbestandigt op til +65 °C (+85 °C i korte perioder), er kendetegnet ved sin høje øjeblikkelige vedhæftning og gode forskydningsstyrke. 3M™ 415 er beregnet til limning på en lang række forskellige substrater som f.eks. metal, maling, de fleste plasttyper, papir, pap, træ, glas osv.

Egenskab:

Akrylklæbemiddel
Lange køretider, f.eks. på grund af højhastighedssplejsning i trykkeriindustrien
God forskydningsstyrke
Høj øjeblikkelig vedhæftning

Bemærk:

Binder på en lang række forskellige substrater som metal, maling, de fleste plastmaterialer, papir, pap, træ, glas osv.
Velegnet til reklame- og salgsfremmende materialer, udskiftelige planlægnings- og præsentationsdokumenter

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven