3M™ Scotchlite™ reflekterende materiale 8935, sølv, 50,8 mm x 200 m

Art.-nr.: 7000042463
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Artikelnummer 7000042463
    EAN/GTIN 50051128700704
    Producentnummer 7000042463
    L-nummer L01110 573

    Betegnelse

    Udførelse:

    Reflekterende stof hjælper med at forbedre brugerens synlighed om natten eller under dårlige synlighedsforhold
    Kan bruges til flammehæmmende beskyttelsesbeklædning i henhold til EN 469
    Samlet længde: 200 m
    Samlet bredde: 50,8 mm

    Beskrivelse:

    3M™ Scotchlite™ Reflekterende materiale 8935 med høje refleksionsværdier for flammebestandigt højsynligt tøj til lav belastning.

    Egenskab:

    Reflekterende stof hjælper med at forbedre bærerens synlighed om natten eller under dårlige synlighedsforhold
    Kan anvendes til flammehæmmende beskyttelsesbeklædning i henhold til EN 469
    Meget god vaskbarhed i husholdningsvask ved 60° C
    Velegnet til brug på sarte tekstiler, der kun kan renses kemisk

    Bemærk:

    Til advarselstøj, især brandmandstøj og flammehæmmende arbejdstøj.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven