3M™ Transfertape 465EU, gennemsigtig, 12 mm x 55 m, 0,05 mm

Art.-nr.: 7000042430
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 72 Styk
  • Bestillingstrin: 72 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000042430
EAN/GTIN 05010027117037
Producentnummer 7000042430
L-nummer L01310 133

Betegnelse

Udførelse:

Fås også som ATG-version
Selvklæbende folie uden bagside
Rent akrylklæbemiddel
Lange løbetider, f.eks. på grund af højhastighedssplejsning i trykkeriindustrien
Optimering af processer

Beskrivelse:

Klæbefilmen uden bærestof 3M™ 465 er kendetegnet ved sin gode limstyrke og høje gennemsigtighed og er særlig velegnet til glatte overflader. Den selvklæbende folie er velegnet til gennemsigtige skilte med trykt bagside til udendørs brug på grund af sin meget høje klarhed og UV-lysbestandighed.

Egenskab:

Fås også som ATG-version// Fås også som ATG-version
Selvklæbende folie uden bagside// Selvklæbende folie uden bagside
Rent akrylklæbemiddel// Rent akrylklæbemiddel
Lange løbetider, f.eks. på grund af højhastighedssplejsning i trykkeriindustrien/// Lange løbetider, f.eks. på grund af højhastighedssplejsning i trykkeriindustrien
Procesoptimering// Procesoptimering
Høj øjeblikkelig vedhæftning// Høj øjeblikkelig vedhæftning
Meget god UV-bestandighed// Meget god UV-bestandighed

Bemærk:

Fastgørelse, efterbehandling og montering af reklamemateriale
Fremstilling af kontinuerlige film (f.eks. plast, metal, stof)
Overflader med høj energi
Selvklæbende efterbehandling af fotos og plakater
Til fastgørelse af en lang række materialer som f.eks. metal, maling, de fleste plastmaterialer, papir, pap, træ, glas

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven