3M™ dobbeltklæbende PU-skumklæbebånd 4026, beige, 19 mm x 33 m, 1,6 mm

Art.-nr.: 7000042390
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000042390
EAN/GTIN 53134375049967
Producentnummer 7000042390
L-nummer L01310 814

Betegnelse

Udførelse:

Absorberer kræfter
Fremstillet af polyurethanskum med åbne celler og akrylklæbemiddel
Holdbare og stærke forbindelser
Dobbeltsidet PU-skumklæbebånd
Høj umiddelbar vedhæftning

Beskrivelse:

Dobbeltsidet PU-skumklæbebånd bestående af et polyurethanskum med åbne celler og akrylklæbemiddel. Den er ideel til permanent fastgørelse eller montering af indvendige komponenter som f.eks. beslag, kroge, skilte, spejle, rammer, lister, emblemer, trim, displays, dekorative dele osv. Disse produkters åbne celletype tillader luft, gas og fugt at cirkulere. Ideel til anvendelser, hvor der kræves høj forskydningsstyrke, temperatur, ældning og modstandsdygtighed over for opløsningsmidler.

Egenskab:

Absorberer kræfter// Absorberer kræfter
Fremstillet af polyurethanskum med åbne celler og akrylklæbemiddel// Fremstillet af polyurethanskum med åbne celler og akrylklæbemiddel
Varigt stærke bånd// Varigt stærke bånd
Dobbeltsidet PU-skumklæbebånd// Dobbeltsidet PU-skumklæbebånd
Høj øjeblikkelig vedhæftning// Høj øjeblikkelig vedhæftning
Modstandsdygtighed over for høje temperaturer, ældning og opløsningsmidler// Modstandsdygtighed over for høje temperaturer, ældning og opløsningsmidler
Ideel til krævende materialekombinationer// Ideel til krævende materialekombinationer
Vibrationsdæmpning// Vibrationsdæmpning
Avancerede designmuligheder// Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde// Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme forbindelser// Hurtige og nemme forbindelser
Reduktion af produktionsomkostningerne// Reduktion af produktionsomkostningerne

Bemærk:

Til indendørs brug
Til montering af skilte og navneskilte
Til fastgørelse af akustikplader på vægge
Til fastgørelse af dispensere og luftfriskere
Til montering af kabelkanaler på vægge
Til fastgørelse af beslag på vægge
Til fastgørelse af kantbeskyttere

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven